Bticino - Batterie de rechange MyHOME_Up - 6V 0,5Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - boîtier plat
tension nominale - 6 V
capacité - 550 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AAA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199081656
Réf. Sonepar
00038908165
Réf. Fournisseur
3507/6
Réf. Commerciale
Bticino
désignation des dimensions
boîtier plat
tension nominale
6 V
capacité
550 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
AAA
nombre de cellules
5
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
51 mm
hauteur, borne comprise
44.7 mm
largeur
10.6 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
-5...55 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
55.7 g
emballage
emballage blister
Batterie de rechange pour centrale de gestion de température MyHOME - 6V 0,5Ah
Les Atouts de l'article:
Batterie au NiMH rechargeable, sans entretien 6V 0,5Ah pour centrale de gestion de température référence 3550
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.