Bticino - Facade Sfera New pour module electronique audio 2 appels Allmetal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543449486
Réf. Sonepar
00038351121
Réf. Fournisseur
351121
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7040
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
autre
largeur
114 mm
hauteur
91 mm
profondeur
10 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique audio 2 appels finition Allmetal - à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et modules électroniques
Les Atouts de l'article:
Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique 2 appels référence 351100 Finition Allmetal 1 module