Bticino - Module electronique Sfera audio et video camera couleur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543441596
Réf. Sonepar
00038351300
Réf. Fournisseur
351300
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel
2
matériau des boutons d'appel
plastique
mode de pose
encastré
technique d'installation
système bus
couleur
autre
matériau de la façade
autre
hauteur de la façade
91 mm
largeur de la façade
115 mm
profondeur d'encastrement
20 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Module électronique principal Sfera audio et vidéo caméra couleur avec LEDs de signalisation, caméra grand angle, réglage volume, capteur crépusculaire pour rétro-éclairage - jusqu'à 98 appels - à compléter d'une façade de finition
Les Atouts de l'article:
Module principal Sfera audio-vidéo caméra couleur pour installation BUS 2 fils Avec LEDs de signalisation : appel en cours, en communication, porte ouverte, système occupé Caméra grand angle :- horizontal : angle 135° (240cm de largeur de vue) à 50cm de distance- vertical : angle 96° (115cm de hauteur de vue) à 50cm de distance Réglage des volumes haut-parleur et micro Alimentation supplémentaire possible - A configurer physiquement ou à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign