Bticino - Facade Sfera New module electronique audio-video 1 appel grand angle Allmetal

Bticino - Facade Sfera New module electronique audio-video 1 appel grand angle Allmetal

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543449349

Réf. Sonepar

00038351311

Réf. Fournisseur

351311

Réf. Commerciale

Bticino

nombre d'unités

1

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

aluminium

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7040

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de fixation

autre

largeur

114 mm

hauteur

91 mm

profondeur

16.6 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique audio et vidéo 1 appel grand angle finition Allmetal - installation saillie ou encastrée -à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et module

Les Atouts de l'article:

Façade de platine de rue Sfera New Pour module électronique 1 appel Finition Allmetal Grand angle référence 351300 1 module