Bticino - Module electronique Sfera 4 appels par boutons-poussoirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 4
couleur - autre
largeur - 91 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543441619
Réf. Sonepar
00038352000
Réf. Fournisseur
352000
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
parler/sonner
technique d'installation
système bus
nombre de boutons d'appel
4
couleur
autre
largeur
91 mm
hauteur
115 mm
profondeur
27 mm
Module électronique complémentaire Sfera 4 appels par boutons-poussoirs à associer au module principal audio ou au module audio-vidéo caméra couleur - avec rétro-éclairage des étiquettes porte-nom - à compléter d'une façade de finition
Les Atouts de l'article:
Module complémentaire à boutons-poussoirs Pour fonctions d'appel pour installation BUS 2 fils 4 appels par boutons-poussoirs sur rangée simple 12 modules maximum par platine