Bticino - Facade Sfera New pour module electronique audio 4 appels Allmetal

Bticino - Facade Sfera New pour module electronique audio 4 appels Allmetal

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543449288

Réf. Sonepar

00038352041

Réf. Fournisseur

352041

Réf. Commerciale

Bticino

nombre d'unités

1

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

aluminium

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7040

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de fixation

autre

largeur

114 mm

hauteur

91 mm

profondeur

10 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique audio 4 appels finition Allmetal - à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et modules électroniques

Les Atouts de l'article:

Façade de platine de rue Sfera New Pour module électronique 4 appels référence 352000 Finition Allmetal 1 module