Bticino - Module electronique Sfera boucle inductive et synthese vocale pour accessibilite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - autre
largeur - 91 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543449226
Réf. Sonepar
00038352700
Réf. Fournisseur
352700
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
parler/sonner
technique d'installation
système bus
nombre de boutons d'appel
0
couleur
autre
largeur
91 mm
hauteur
115 mm
profondeur
27 mm
Module électronique Sfera boucle inductive et synthèse vocale pour accessibilité (porteurs de prothèses auditives ou non-voyants) à associer au module principal audio ou audio-vidéo caméra couleur - à compléter d'une façade de finition
Les Atouts de l'article:
Module complémentaire boucle inductive et synthèse vocale Pour l'accessibilité pour installation BUS 2 fils A configurer physiquement ou bien à l'aide d’un PC et du logiciel Tisferadesign