Bticino - Kit portier audio Sprint -2 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199765709
Réf. Sonepar
00038363011
Réf. Fournisseur
363011
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
argent
avec vidéo
Non
nombre de boutons d'appel
1
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
3
nombre max. de platines de rue
0
protocole d'image
PAL
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Non
mains libres
Non
avec fonction jour/nuit
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Non
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit portier résidentiel audio Sprint 2 fils avec combiné - prêt à poser