Bticino - Kit portier residentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

Bticino - Kit portier residentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543478936

Réf. Sonepar

00038364211

Réf. Fournisseur

364211

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

système bus

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

argent

avec vidéo

Non

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

encastré

matériau de la platine de rue

aluminium

nombre max. de postes intérieurs

0

nombre max. de platines de rue

0

protocole d'image

PAL

avec secret de conversation

Oui

peut être connecté à un smartphone

Non

communication interne

Non

mains libres

Non

avec fonction jour/nuit

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

avec fonction mémoire

Non

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation

Les Atouts de l'article:

Kit portier audio CK2 mains-libres Comprend :- 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux - Dimensions : 176x98x31mm- 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires) - Dimensions : 124x128x27mm- 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040 Poste intérieur esthétique : seulement 30mm d’épaisseur Jusqu’à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue