Bticino - Accessoire pour montage en encastre des platines de rue Linea, Sfera, Sfera New
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau des boutons d'appel - autre
mode de pose - encastré
technique d'installation - autre
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543565186
Réf. Sonepar
00038004822
Réf. Fournisseur
BT343061
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel
2
matériau des boutons d'appel
autre
mode de pose
encastré
technique d'installation
autre
couleur
argent
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
245 mm
largeur de la façade
148 mm
profondeur d'encastrement
46 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Accessoires pour installation en encastré des platines de rue Linea 3000, Sfera et Sfera New finition aluminium - à associer avec boîtier 350020
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue À associer avec la boîte d'encastrement référence 350020