Bticino - Accessoire d'encastrement pour Linea3000 - noir

Bticino - Accessoire d'encastrement pour Linea3000 - noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur de la façade - 245 mm

  • largeur de la façade - 148 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543676011

Réf. Sonepar

00038367601

Réf. Fournisseur

BT343063

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose

encastré

couleur

noir

matériau de la façade

aluminium

hauteur de la façade

245 mm

largeur de la façade

148 mm

profondeur d'encastrement

46 mm

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

Accessoires pour installation en encastré des platines de rue Linea 3000 finition noir - à associer avec boîtier 350020

Les Atouts de l'article:

Accessoires Pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000 A associer avec la boite d'encastrement Finition noire