Bticino - Platine de rue Linea 3000 video modulable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau des boutons d'appel - autre
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543565209
Réf. Sonepar
00038004832
Réf. Fournisseur
BT343081
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel
2
matériau des boutons d'appel
autre
mode de pose
saillie
technique d'installation
système bus
couleur
argent
matériau de la façade
autre
hauteur de la façade
190 mm
largeur de la façade
100 mm
profondeur d'encastrement
26.65 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Platine de rue audio-vidéo Linea 3000 avec caméra grand angle pour portier - fixation en saillie dimensions 190x100x26mm, câblage BUS 2 fils - Zamak, finition alu peut être équipée d'une visière anti-pluie et d'une façade antivandale
Les Atouts de l'article:
Platine de rue Linea 3000 audio-vidéo saillie en Zamak BUS 2 fils Sans contrôle d'accès Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A Configurable pour 1 ou 2 logements