Bticino - Platine de rue Linea 3000 video avec controle d'acces modulable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - saillie

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - argent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543565193

Réf. Sonepar

00038004835

Réf. Fournisseur

BT343091

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de boutons d'appel

2

matériau des boutons d'appel

plastique

mode de pose

saillie

technique d'installation

système bus

couleur

argent

matériau de la façade

aluminium

hauteur de la façade

190 mm

largeur de la façade

100 mm

profondeur d'encastrement

26.65 mm

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Platine de rue audio-vidéo Linea 3000 avec caméra et contrôle d'accès pour portier livré avec badges - fixation en saillie 190x100x26mm, BUS 2 fils - Zamak, finition alu peut être équipée d'une visière anti-pluie et d'une façade antivandale

Les Atouts de l'article:

Platine de rue Linea 3000 audio-vidéo saillie en Zamak BUS 2 fils Avec contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges 125KHz dont le badge maître Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A Configurable pour 1 ou 2 logements