• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino Cofrel - BT344232 - PI SPRINT L2 APPEL A L ETAGE

  • Poste interieur audio a combine Sprint L2 avec appel porte paliere
    • Fabricant : Bticino Cofrel
    • Réf. fabricant : BT344232
    • Référence Sonepar : 00038000329
    • EAN : 8005543590584
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

•Les Atouts de l'article:

Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 porte palière
Avec :
- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle
- 3 niveaux de volume
- Appel porte palière
- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
Dimensions :
- Hauteur : 194mm
- Largeur : 78mm
- Profondeur : 54,5mm
Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier