Bticino - Poste interieur audio Classe 100 avec combine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de communication - full-duplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543631171
Réf. Sonepar
00038363117
Réf. Fournisseur
BT344292
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
type de communication
full-duplex
nombre de canaux
1
technique d'installation
système bus
mode de pose
montage en saillie (mur)
type de système
hybride
fonction d'appel simple
Oui
fonction d'appel groupé
Oui
fonction d'appel général
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
5...45 °C
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - fixation en saillie dimensions 155x102x19mm, câblage BUS 2 fils - possibilité d'installation sur table avec support - blanc
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - Blanc Avec : - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute) et désactivation de l'appel Dimensions : - Hauteur : 169mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 29mm Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les Atouts de la gamme:
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.