Bticino - Poste interieur ecran 5pouces Classe 100X connecte + boucle inductive - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543631591
Réf. Sonepar
00038363159
Réf. Fournisseur
BT344682
Réf. Commerciale
Bticino
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Non
peut être connecté à un smartphone
Oui
taille de l'écran
127 mm
taille de l'écran (pouces)
5
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
largeur
164 mm
hauteur
165 mm
profondeur
20.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste intérieur audio-vidéo connecté Classe 100X avec écran 5pouces et boucle inductive - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Ecran intérieur 5pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 100X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X - Blanc Avec : - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- LED de signalisation pour désactivation de l'appel- Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X Dimensions : - Hauteur : 165mm- Largeur : 164mm- Profondeur : 20,5mm Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les Atouts de la gamme:
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.