Bticino - Cable de raccordement RJ45 pour ecran connecte Classe 300EOS with Netatmo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - transformer/convertir
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
matériau - plastique
largeur - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543683569
Réf. Sonepar
00038368356
Réf. Fournisseur
BT344844
Réf. Commerciale
Bticino
fonction
transformer/convertir
technique d'installation
technique de réseau
type d'interface
LAN
matériau
plastique
largeur
180 mm
hauteur
19 mm
profondeur
18 mm
Câble de raccordement RJ45 pour écran intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Connecteur RJ45