Bticino - Poste interieur video connecte Classe 300EOS with Netatmo ecran 5pouces vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543678930
Réf. Sonepar
00038367893
Réf. Fournisseur
BT344845
Réf. Commerciale
Bticino
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Oui
largeur
130 mm
hauteur
230 mm
profondeur
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Ecran intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo 5pouces vertical et boucle inductive compatible avec App. Home + Security
Les Atouts de l'article:
Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc. Écran tactile vertical de 5 "avec possibilité de personnaliser les favoris et de voir les notifications. Avec la boucle magnétique Produits de sécurité intelligents intégrés nativement et application Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier L'unité intérieure permet également de créer et de gérer à la fois les solutions BUS SCS Répondeur et communication directe avec le standard si disponible dans le système
Les Atouts de la gamme:
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand ( filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.