Bticino - Centrale controle acces VIGIK Hexact Plus temps reel , lecture-ecriture 1 porte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose - saillie
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543647134
Réf. Sonepar
00038364713
Réf. Fournisseur
BT348042
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose
saillie
couleur
noir
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
transparent
Non
indice de protection (IP)
autre
couplage au bus inclus
Oui
Centrale de contrôle d'accès VIGIK Hexact Plus pour gestion en temps réel et en lecture/écriture d'une porte
Les Atouts de l'article:
Centrale Hexact Plus pour gestion temps réel et mode lecture/écriture de 1 porte - Equipée d'une tête de lecture 4 fils Vigik Associée à un module GPRS ou 3G/4G, elle permet la gestion en temps réel de noms, badges et autorisations, et elle est configurable sur la plateforme de gestion https://bticino.hexact.fr Gestion d’un maximum de 20000 badges Hexact et 500 noms - Certains paramètres généraux (heure, date, etc.) sont configurables avec le terminal de programmation référence BT348409 Dotée d’un contact normalement ouvert ou fermé (NO/NF) - Elle peut être branchée à une serrure alimentée séparément Centrale conforme au standard Vigik - Compatible avec les portiers Bticino