Bticino - Badge de proximite Mifare 13,56 MHz pour controle d'acces VIGIK - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact - Oui
largeur - 32.15 mm
hauteur - 61.05 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543650455
Réf. Sonepar
00038365045
Réf. Fournisseur
BT348241
Réf. Commerciale
Bticino
type de support de données
clé
procédé de lecture
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact
Oui
largeur
32.15 mm
hauteur
61.05 mm
profondeur
5.8 mm
Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur noir avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser
Les Atouts de l'article:
Badge Mifare 13,56MHz N° de série gravé sur inox au laser Couleur noir Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable