Bticino - Badge de proximite Mifare 13,56 MHz pour controle d'acces VIGIK - bleu

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 32.15 mm

  • hauteur - 61.05 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543650479

Réf. Sonepar

00038365047

Réf. Fournisseur

BT348243

Réf. Commerciale

Bticino

type de support de données

clé

procédé de lecture

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

sans contact

Oui

largeur

32.15 mm

hauteur

61.05 mm

profondeur

5.8 mm

Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur bleu avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser

Les Atouts de l'article:

Badge Mifare 13,56MHz N° de série gravé sur inox au laser Couleur bleu Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable