Bticino - Lecteur de proximite avec tete de lecture VIGIK T25 pour centrale Hexact Com
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543647097
Réf. Sonepar
00038364709
Réf. Fournisseur
BT348701
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
autre
couleur
noir
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
autre
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
Lecteur de proximité 4 fils avec tête de lecture VIGIK format T25 bas profil pour centrale de contrôle d'accès Hexact Com
Les Atouts de l'article:
Lecteur 4 fils + tête VIGIK format T25 bas profil à utiliser avec les centrales Hexact COM Tête standard Vigik T25 Nappe entre lecteur et tête : fournie Câble 4 fils entre le lecteur et la centrale : non fourni