Bticino - Carte d'extension gestion 2 portes supplementaires centrale VIGIK Hexact Com

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - vert

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543647110

Réf. Sonepar

00038364711

Réf. Fournisseur

BT348702

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

autre

mode de pose

autre

couleur

vert

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

matériau

autre

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

transparent

Non

indice de protection (IP)

autre

couplage au bus inclus

Oui

Carte d'extension pour gestion de 2 portes supplémentaires sur centrale VIGIK Hexact Com permettant la gestion de 4 portes

Les Atouts de l'article:

Carte d'extension pour 2 portes supplémentaires pour centrales Hexact COM Permet la gestion de 4 portes avec la centrale Hexact Com référence BT348041