Bticino - Kit villa visiophone Classe300 Evolue avec journal visites et controle d'acces

Bticino - Kit villa visiophone Classe300 Evolue avec journal visites et controle d'acces

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543567609

Réf. Sonepar

00038004845

Réf. Fournisseur

BT363611

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

système multifilaire

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

gris

avec vidéo

Oui

porte-étiquette

Oui

Kit portier résidentiel Classe 300 Évolué audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré et mémoire vidéo - avec platine de rue Linea 3000, poste intérieur Classe 300, 8 badges de proximité, relais d'ouverture et alimentation

Les Atouts de l'article:

Kit portier Classe 300 Évolué audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré et mémoire vidéo Comprend :- 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343091- 1 poste intérieur Classe 300 référence BT344642- 8 badges de proximité dont 2 puces discrètes- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050 Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300 référence 344612 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les Atouts de la gamme:

L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.