Bticino - Kit villa visiophone Classe300X connecte avec journal visites et controle acces

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199663203

Réf. Sonepar

00038004850

Réf. Fournisseur

BT363911

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

système bus

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

anthracite

avec vidéo

Oui

nombre de boutons d'appel

2

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

aluminium

nombre max. de postes intérieurs

0

nombre max. de platines de rue

0

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

avec secret de conversation

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

communication interne

Oui

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

angle d'ouverture de la camera

105 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

avec fonction mémoire

Oui

taille de l'écran (pouces)

7

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

convient pour personnes en situation de handicap

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Kit portier Classe 300X connecté audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès, mémoire vidéo et transfert d'appel sur smartphone ou tablette -avec platine de rue, poste intérieur tactile, 8 badges, relais d'ouverture et alimentation

Les Atouts de l'article:

Kit portier Classe 300X connecté audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré, mémoire vidéo et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X Comprend :- 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343091- 1 poste intérieur Classe 300 référence BT344642- 8 badges de proximité dont 2 puces discrètes- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050 Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300X référence BT344642 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les Atouts de la gamme:

L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.