Bticino - Module extension ajout 10 entrees a la centrale alarme intrusion MyHOME_Up

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • modèle - extension

  • nombre d'entrées - 10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543590935

Réf. Sonepar

00038000348

Réf. Fournisseur

BT4230

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

modèle

extension

nombre d'entrées

10

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

avec affichage LED

Non

couplage au bus inclus

Oui

grandeur d'entrée de tension

Oui

grandeur d'entrée de courant

Non

Module d'extension avec 10 bornes entrées 50mA 12V= pour centrale d'alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

Les Atouts de l'article:

Module d'extension pour ajouter des entrées à la centrale intrusion