Bticino - Carte GSM - GPRS pour alarme intrusion MyHOME_Up livree avec coffret plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
côté primaire de service - RS-485
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - sans
côté secondaire de service - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543590959
Réf. Sonepar
00038000349
Réf. Fournisseur
BT4232
Réf. Commerciale
Bticino
côté primaire de service
RS-485
type de raccordement côté primaire
autre
bidirectionnel
Oui
séparation galvanique
sans
côté secondaire de service
autre
type de raccordement côté secondaire
autre
protection contre les surintensités
Non
consommation électrique nominale
250 mA
Carte de communication GSM / GPRS pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - livrée complète avec coffret plastique pour montage autonome
Les Atouts de l'article:
Carte de communication GSM / GPRS pour BUS Livrée complète avec coffret plastique pour montage autonome Conforme à la norme EN 50131 Catégorie 3