Bticino - Interrupteur ou va-et-vient temoin Altege 10A - finition Nuit

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8005543601426

Réf. Sonepar

00038360142

Réf. Fournisseur

BTAL04SD

Réf. Commerciale

Bticino

type de commutation

va-et-vient

type de commande

autre

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

oui

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

type d'éclairage

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

4 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

45 mm

profondeur d'encastrement

31.5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur ou va-et-vient témoin Altège 10AX 250V avec bornes automatiques livré avec voyant gris, support et enjoliveur finition noir Nuit, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Rattrapage angulaire (13°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boite n'est pas parfaitement horizontale. Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage 10AX, 250V Voyant 230 V de couleur blanc

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).