Bticino - Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altege 10A - finition Nuage

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 1 - contact à poussoir, contact inverseur

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8005543600788

Réf. Sonepar

00038360078

Réf. Fournisseur

BTAL05CD

Réf. Commerciale

Bticino

garnissage 1

contact à poussoir, contact inverseur

garnissage 2

va-et-vient

nombre total de prises

0

type de commande

autre

mode de pose

encastré

nombre de prises commutables

0

sens de montage

horizontal

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec éclairage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

gris

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

33 mm

Poussoir 6A et interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Altège avec bornes automatiques livré avec support et enjoliveur finition gris Nuage, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage Interrupteur : 10AX, 250V Bouton poussoir : 6 A, 250 V

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).