Bticino - Prise double USB Altege Type-A 3A - finition Neige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8005543601532
Réf. Sonepar
00038360153
Réf. Fournisseur
BTAL30DD
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
43 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Prise double USB Type-A Altège 3A 15W livré avec support et enjoliveur finition blanc Neige, à équiper d'une plaque de finition 1 poste ou multiposte en associant une autre fonction
Les Atouts de l'article:
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles Consommation veille < 0,07W Autoprotégée contre les surtensions réseau A équiper d'une plaque de finition Altège
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).