Bticino - Prise telephone 8 contacts en T Altege - finition Nuage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
couleur - gris
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8005543601365
Réf. Sonepar
00038360136
Réf. Fournisseur
BTAL44CD
Réf. Commerciale
Bticino
type de connecteur
autre
catégorie
3
couleur
gris
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP40
apparent
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de connexion
vis
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
32.5 mm
Prise téléphone 8 contacts en T Altège livrée avec support et enjoliveur finition gris Nuage, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).