Bticino - Lot de 6 interrupteurs ou va-et-vient Altege complet - finition Nuage

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543602089

Réf. Sonepar

00038360208

Réf. Fournisseur

BTAL61CL

Réf. Commerciale

Bticino

type de commutation

va-et-vient

type de commande

autre

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

gris

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

86 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

33.5 mm

profondeur d'encastrement

20 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lot de 6 interrupteurs ou va-et-vient Altège 10AX 250V livrés complets avec plaques de finition gris Nuage et griffes de fixation pour rénovation

Les Atouts de l'article:

Livré avec une plaque de finition Altège gris Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Repérage des bornes facilitant le câblage 10AX, 250V

Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).