Bticino - Plaque Altege Deco 1 poste Rubis - rouge brillant avec lisere effet aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - rouge
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
8005543601761
Réf. Sonepar
00038360176
Réf. Fournisseur
BTAL9RU1
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
rouge
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
86 mm
hauteur
86 mm
profondeur
10 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition Altège Collection Déco 1 poste finition Rubis - rouge brillant avec liseré effet aluminium
Les Atouts de l'article:
Plaque rouge brillant avec un liseréimitation aluminium 1 poste Montage horizontal et vertical
Les Atouts de la gamme:
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).