Bticino - Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543653470
Réf. Sonepar
00038365347
Réf. Fournisseur
BTK4003M2A
Réf. Commerciale
Bticino
type de commutation
permutateur
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
noir
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7015
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
orientation
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
13 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
42 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur ou va et vient Living Now 10A 230 V~ - 2 modules, à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition - reçoit les voyants pour fonction lumineuse
Les Atouts de l'article:
2 modules Peut être équipé d’une LED de signalisation Grâce à cette technologie, les commandes conservent par ailleurs une surface parfaitement plane, quel que soit l’état dans lequel se trouve la charge Bornes automatiques Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération 10AX 250V~
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.