Bticino - Interrupteur pour VMC et volets roulants Living Now 1 module

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543610510

Réf. Sonepar

00038361051

Réf. Fournisseur

BTK4027

Réf. Commerciale

Bticino

composition

mécanisme seul

type de commande

autre

mode de pose

support de module

couleur

noir

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

modèle

commutateur unipolaire

nombre de pôles

1

verrouillage électrique et mécanique

Non

utilisation mécanique possible

Oui

utilisation électronique possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

à clipser

type de connexion

borne à vis

numéro RAL (équivalent)

7015

transparent

Non

porte-étiquette

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

tension nominale

250 V

nombre de touches

1

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement

39 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur pour commande directe de volets roulants ou VMC Living Now - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 06 Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération 10AX 250V~ - 1P (NO) - 1 module

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.