Bticino - Prise USB Type-A + Type-C 3A 15W Living Now - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543622452
Réf. Sonepar
00038362245
Réf. Fournisseur
BTK4287C2
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
noir
type de chargeur USB
AC
tension de fonctionnement
110...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
7015
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
41 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
43 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Prise USB Type-C + USB Type-A Living Now 3A 15W - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Chargeur USB de Type-A et Type-C, 5V=, pour la recharge rapide d’un seul appareil jusqu’à 3A ou le rechargement simultané de deux appareils jusqu’à 1,5A Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 12C Bornes à plaques vissées - 2 modules Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Alimentation directe : 110V à 230V - 50Hz à 60Hz
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.