Bticino - Variateur toutes charges dimmables Living Now - 2 modules

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • type de charge - universel

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8005543614419

Réf. Sonepar

00038361441

Réf. Fournisseur

BTK4411

Réf. Commerciale

Bticino

type de commande

bouton-poussoir

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

type de charge

universel

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Oui

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

noir

numéro RAL (équivalent)

7015

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

100...240 V

fréquence

50...60 Hz

tension de commande

0...10 V

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

38 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

45 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Variateur compatible toutes charges dimmables Living Now 2 fils sans Neutre - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonction mémoire d’intensité lumineuse : la lumière s’allume au niveau d’éclairement réglé avant la dernière extinction Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 19 Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Utilisé pour contrôler les charges LED et les lampes fluocompactes dimmables, les halogènes TBT, les halogènes 230V et les lampes à incandescence - Alimentation: 100V~ à230V~

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.