Bticino - Voyant LED temoin ou lumineux 230 V Living Now blanc

Bticino - Voyant LED temoin ou lumineux 230 V Living Now blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8005543617878

Réf. Sonepar

00038361787

Réf. Fournisseur

BTK4743V230T

Réf. Commerciale

Bticino

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Oui

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation sur sol

Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now

Les Atouts de l'article:

LED 230V De couleur blanche Haute luminosité

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.