Bticino - Enjoliveur Living Now pour obturateur 1 module - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7015
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8005543611166
Réf. Sonepar
00038361116
Réf. Fournisseur
BTKG00
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
7015
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur
22 mm
hauteur
86 mm
profondeur
7 mm
Enjoliveur 1 module Living Now pour obturateur finition noir mat - se clipse sur la plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher 1 module Noir mat Technopolymère Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.