Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise TV-R-SAT 2 modules - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8005543644386
Réf. Sonepar
00038364438
Réf. Fournisseur
BTKG26M2
Réf. Commerciale
Bticino
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
noir
avec jacks/coupleurs
Non
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7015
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
Enjoliveur 2 modules Living Now pour prise TV-R-SAT DAB+ finition noir mat - se clipse sur la plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher 2 modules Noir mat Technopolymère Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.