Bticino - Plastron de finition Living Now pour prise RJ45 2 modules - sable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1015
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8005543652756
Réf. Sonepar
00038365275
Réf. Fournisseur
BTKM07M2
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
beige
numéro RAL (équivalent)
1015
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur
45 mm
hauteur
86 mm
profondeur
7 mm
Plastron de finition 2 modules Living Now pour toutes prises RJ45 finition sable - se clipse sur la plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher 2 modules - Sable, technopolymère Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques Installation de manière artisanale, sans rayures ni saletés sur le chantier, grâce à la séparation des temps d’installation entre la partie technique et la partie esthétique. Installation parfaitement alignée avec la plaque grâce au système d’autocentrage
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.