Bticino - Prise RJ45 cat.6 FTP Living Now 1 module - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543621912
Réf. Sonepar
00038362191
Réf. Fournisseur
BTKW4279C6F
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de modules (construction modulaire)
1
Prise RJ45 catégorie6 FTP Living Now pour applications Grade 1 et Grade 2 livrée avec enjoliveur blanc 1 module - à équiper d'un plastron de finition
Les Atouts de l'article:
Débit de données jusqu’à 1 gigabit/s - Prise FTP catégorie6 peut être utilisée pour les applications de Grade 1 et Grade 2 Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard 1 module - Blanc Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l’accumulation de poussière Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.