Bticino - Prise TV simple etoile blindee Livinglight - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543578483
Réf. Sonepar
00038357848
Réf. Fournisseur
BTLN4202M2D
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
prise terminale
mode de pose
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz
10 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
40...860 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
47 mm
hauteur d'appareil
47 mm
profondeur d'appareil
31 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31 mm
Prise télévision simple étoile blindée Livinglight livrée avec 3 enjoliveurs Blanc, Tech et Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple Livinglight étoile blindée - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle : 5MHz à 68MHz et 230MHz à 862MHz Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 - Voix de retour sur connecteur TV Livrée avec 3 enjoliveurs (1 Blanc+ 1 Tech + 1 Anthracite) - 2 modules Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2