fin de vie
Bticino - LEDs pour commandes axiales 230V Livinglight blanc

Bticino - LEDs pour commandes axiales 230V Livinglight blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 127...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8005543567906

Réf. Sonepar

00038356790

Réf. Fournisseur

BTLN4743/230T

Réf. Commerciale

Bticino

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

127...240 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Oui

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

127...240 V

type de tension d'actionnement

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

autre

Voyant LED témoin ou lumineux 230V~ de couleur blanche pour mécanismes Living Now et Livinglight de type commande axiale

Les Atouts de l'article:

LED pour commandes axiales 230V Livinglight Blanc