Bticino - Passerelle de programmation modulaire MyHOME - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543574546
Réf. Sonepar
00038357454
Réf. Fournisseur
BTMYHOMESERVER1
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
6
nombre de canaux
175
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
18...27 V
type de tension
DC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Passerelle de programmation modulaire BUS permettant une programmation et une installation simple de produits MyHOME sur l'App Home + Control - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Passerelle de programmation MyHOME Server Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME Alimentation sur BUS SCS : 18V= à 27V= 6 modules DIN