Bticino - Interrupteur ou va et vient Livinglight 16AX 250V - Blanc - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - autre
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8005543586235
Réf. Sonepar
00038358623
Réf. Fournisseur
BTN4053AN
Réf. Commerciale
Bticino
type de commutation
va-et-vient
type de commande
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
support de module
couleur
blanc
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
44 mm
profondeur d'appareil
36 mm
profondeur d'encastrement
25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur ou va et vient à commande axiale Livinglight 16AX 250V~ - livré avec enjoliveur finition Blanc 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Va-et-vient Livinglight 16AX 250V~ - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight Commande axiale : la touche revient toujours dans sa position initiale 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Blanc