Bticino - Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V et 27V=

Bticino - Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V et 27V=

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 600 mA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199972817

Réf. Sonepar

00038997281

Réf. Fournisseur

E49

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter

1

courant de sortie max.

600 mA

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

largeur en nombre de modules

2

avec affichage LED

Oui

tension du bus stockable

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées

0

tension secondaire

27 V

Alimentation modulaire compacte BUS entrée 230V~ et sortie 27V - courant débité 0,6A maximum - 2 modules DIN, idéale pour gestion d'automatisme

Les Atouts de l'article:

Alimentation compacte BUS entrée 220V à 240V et sortie basse tension 27V= Courant maximum débité 600mA Dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme IEC EN 60065