Bticino - Actionneur 2 relais pour gestion avancee volets motorises MyHOME_Up - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de points d'actionnement - 1
nombre de touches - 3
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543469699
Réf. Sonepar
00038344026
Réf. Fournisseur
F401
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de points d'actionnement
1
nombre de touches
3
traitement de la surface
autre
couleur
blanc
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
numéro RAL (équivalent)
9011
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
55 mm
Actionneur modulaire BUS 2 relais pour gestion avancée de volets roulants motorisés puissance maximum 460W - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Actionneur pour gestion avancée de volets motorisés BUS 2 relais pour le pilotage d'un moteur Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~ Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture 2 modules DIN