Bticino - Actionneur 4 relais pour eclairage-moteur MyHOME_Up - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199425061
Réf. Sonepar
00038942506
Réf. Fournisseur
F411/4
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
4
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
460 W
puissance de sortie
460 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
6 A
tension de fonctionnement normale
18...27 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur modulaire BUS 4 sorties 2A pour contrôle de l'éclairage en ON et OFF ou 2 sorties 2A pour moteurs - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Actionneur multi-applications pour volets roulants et moteurs BUS avec contact NO 4 sorties 2A ou 2 sorties 2A pour moteurs 4 relais indépendants avec borne commune pour le pilotage de quatre charges et des boutons-poussoirs pour la commande locale de chaque charge Alimentation par BUS SCS : 27V= 2 modules DIN