Bticino - Repartiteur modulaire audio-video BUS 2 fils 4 entrees et 4 sorties - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - poste intérieur
matériau - autre
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199684406
Réf. Sonepar
00038005196
Réf. Fournisseur
F441
Réf. Commerciale
Bticino
adapté à
poste intérieur
matériau
autre
mode de pose
autre
Mixer modulaire audio et vidéo BUS pour distribuer jusqu’à 4 sources audio ou deux colonnes montantes audio/vidéo - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Répartiteur audio-vidéo BUS 2 fils, permet de distribuer jusqu’à 4 sources audio ou deux colonnes montantes audio/vidéo 2 fils 4 entrées pour platines ou caméras BUS ou caméras coaxiales 75Ω (via interface coaxiale pour caméra référence 347400) 4 sorties vers postes intérieurs 6 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.